Pinza grip per saldatura con ganasce superiori a U angolate di 90°
Pinze grip per saldatura
Cod. art. 071509 13
EAN 4061975605238
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Leva di rilascio fluida con meccanismo a molla
- Funzionamento pratico e senza sforzo con una sola mano; per lo sblocco, azionare l'apposita levetta verso l'esterno.
- Ganascia superiore saldata in modo permanente
Caratteristiche tecniche(X)
Adatta per serrare materiali sagomati e piatti prima della saldatura.
Lunghezza | 265 mm |
Apertura di serraggio min/max | 0-60 mm |
Larghezza ganascia di serraggio | 75 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |