Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Pinza grip per lamiere

Pinza grip per lamiere

Cod. art. 071509 12

EAN 4061975354143

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Pinza grip per lamiere

Cod. art. 071509 12
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
Ganasce ampie e piatte per una pressione su superficie estesa
  • Leva di rilascio fluida con meccanismo a molla

  • Funzionamento pratico e senza sforzo con una sola mano; per lo sblocco, azionare l'apposita levetta verso l'esterno.

  • Ganascia superiore saldata in modo permanente
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Adatta per serrare, piegare e ripiegare lamiere sottili e morbide.

Lunghezza

200 mm

Apertura di serraggio min/max

0-42 mm

Larghezza ganascia di serraggio

80 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato