Pinza foralamiera
Pinza foralamiera c/fermo regolabile
PINZA-FORALAMIERA-FERMO-REGOLABILE
Cod. art. 071502 46
EAN 4011231725040
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Battuta regolabile
- Fino a uno spessore lamiera di 1,5 mm
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro punzonatrice (Ø) | 5 mm |
Lunghezza | 260 mm |
Capacità di taglio max per lamiera in acciaio | 1,5 mm |
Sbraccio | 30 mm |