Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Pinza di potenza universale VDE

Pinza universale VDE rinforzata
PINZA-UNIVERSALE-VDE-L200MM

Cod. art. 071501 80

EAN 4024835441049

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Pinza di potenza universale VDE

Cod. art. 071501 80
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
DIN ISO 5746, IEC 60900. Per spelare, tenere e tagliare fili e cavi morbidi e rigidi
  • Per lavorare su parti in tensione fino a 1.000 V (CA) e fino a 1.500 V (CC), osservando tutte le misure di sicurezza prescritte

  • L'acciaio per utensili di alta qualità assicura una lunga durata e la precisione delle superfici di serraggio e taglio

  • Lama extra lunga adatta anche per i cavi più spessi

  • Manico confortevole monocomponente con sporgenze per lavorare in sicurezza

  • Lame: lame di precisione temprate a induzione

  • Foro dentato per presa materiali rotondi

  • Superficie interamente rettificata e cromata

  • Giunto: inserito, leva
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza (L)

200 mm

Lunghezza in pollici (L)

8 poll.

Capacità di taglio diametro filo max per filo duro

2,8 mm

Capacità di taglio con diametro filo piano max

2,2 mm

Capacità di taglio diametro cavo max su alluminio/rame

13 mm

Norma EN

60900

Materiale del manico

Plastica a 1 componente

Superficie

Cromato

Materiale

Acciaio

ISO

5746