Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Pinza crimpatrice idraulica manuale B12 per terminali in custodia, senza ganasce di crimpatura

Pinza crimpatrice idraulica manuale B12
PRESSA-IDRAULICA-B12-PER-FUNE-MAX-6MM

Cod. art. 51769120

EAN 4046777391916

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Pinza crimpatrice idraulica manuale B12 per terminali in custodia, senza ganasce di crimpatura

Cod. art. 51769120
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
Pinza crimpatrice idraulica manuale per crimpare boccole e terminali con fune di acciaio fino a max 6 mm.



La pinza è idonea per i seguenti terminali in gamma:


  • Tenditore con terminale/forcella, da M5 a M12

  • Tenditore con terminale/leva, da M6 a M12

  • Terminale per fune di acciaio, da M4 a M12

  • Terminale per fune MINI, filetto maschio da M6 a M10 e filetto femmina da M6 a M8

  • Terminale a testa tonda per una fune, diametro da 3 mm a 6 mm

  • Terminale per fune di acciaio, diam. da 2 mm a 6 mm
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Acciaio

Forza di pressatura

70 kN

Larghezza pressione

12 mm

Area di pressione min/max

16-240 mm²

Lunghezza

475 mm

Materiale del manico

Plastica a 2 componente

Peso prodotto (per pezzo)

5239,500 g

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Ganasce per crimpatrice B12

GANASCE-P/PRESSA-IDR-P/FUNE-2MM

Ganasce in acciaio per utensili per la crimpatura di boccole a pressare/morsetti ovali per funi
x 1 pz.
Ganasce per crimpatrice B12

GANASCE-P/PRESSA-IDR-P/FUNE-3MM

Ganasce in acciaio per utensili per la crimpatura di boccole a pressare/morsetti ovali per funi
x 1 pz.
Ganasce per crimpatrice B12

GANASCE-P/PRESSA-IDR-P/FUNE-4MM

Ganasce in acciaio per utensili per la crimpatura di boccole a pressare/morsetti ovali per funi
x 1 pz.
Ganasce per crimpatrice B12

GANASCE-P/PRESSA-IDR-P/FUNE-5MM

Ganasce in acciaio per utensili per la crimpatura di boccole a pressare/morsetti ovali per funi
x 1 pz.
Ganasce per crimpatrice B12

GANASCE-P/PRESSA-IDR-P/FUNE-6MM

Ganasce in acciaio per utensili per la crimpatura di boccole a pressare/morsetti ovali per funi
x 1 pz.
Ganasce per la crimpatrice B12

GANASCE-P/PRESSA-IDR-MINI2-FUNE-2MM

Ganasce in acciaio per utensili per la crimpatura di terminali di funi di acciaio
x 1 pz.
Ganasce per la crimpatrice B12

GANASCE-P/PRESSA-IDR-MINI3-FUNE-2,5MM

Ganasce in acciaio per utensili per la crimpatura di terminali di funi di acciaio
x 1 pz.
Ganasce per la crimpatrice B12

GANASCE-P/PRESSA-IDR-D6,4-FUNE-3MM

Ganasce in acciaio per utensili per la crimpatura di terminali di funi di acciaio
x 1 pz.
Ganasce per la crimpatrice B12

GANASCE-P/PRESSA-IDR-MINI5-FUNE-4MM

Ganasce in acciaio per utensili per la crimpatura di terminali di funi di acciaio
x 1 pz.
Ganasce per la crimpatrice B12

GANASCE-MINI6-P/PRESSA-IDRAUL-P/FUNE-5MM

Ganasce in acciaio per utensili per la crimpatura di terminali di funi di acciaio
x 1 pz.
Ganasce per la crimpatrice B12

GANASCE-P/PRESSA-IDR-MINI8-FUNE-6MM

Ganasce in acciaio per utensili per la crimpatura di terminali di funi di acciaio