Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Pinza crimpatrice Per connettori senza isolamento

Pinze crimpatrici per connettori non isolati
PINZA-CRICC-(CON-NON ISOL)-(0,5-10,0MMQ)

Cod. art. 0714104111

EAN 4056807215440

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Pinza crimpatrice Per connettori senza isolamento

Cod. art. 0714104111
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
Pinza crimpatrice manuale Premium made in Germany
  • Struttura compatta e leggera

  • Con chiusura forzata per una crimpatura affidabile (sbloccabile)

  • Elevata forza di crimpatura dovuta all'efficienza dei rapporti

  • Impugnatura ergonomica a due componenti che garantisce una maggior comodità durante il lavoro e riduce l'affaticamento
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo di connettore

Crimp, tubular and compression cable lugs according to DIN 46234 and DIN 46235, uninsulated crimp, butt and press connectors according to DIN 46341 and DIN 46267

Sezione trasversale filo min/max

0,5-10 mm²

Forma profilo

Mandrel pressing/ W-pressing

Numero punti di crimpaggio

4 PZ

Dispositivo di posizionamento

No

Lunghezza (L)

215 mm

Materiale del manico

Plastica a 2 componente

Materiale

Acciaio per utensili

Superficie

Brunito