Pinza crimpatrice Con alloggiamento integrato
Pinza crimpatrice per TE Super Seal
PINZA CRICCHETTO CON ALLOGGIAMENTO
Cod. art. 0714107130
EAN 4046778972558
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Pinza crimpatrice esclusivamente per l'elaborazione di capicorda art. n. 055899579 - 055899584 insieme a gommini singoli.
- Due punti di crimpaggio: 0,35–0,5 mm² e 0,75–1,5 mm²
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo di connettore | TE Super Seal |
Sezione trasversale filo min/max | 0,35-1,5 mm² |
Numero punti di crimpaggio | 2 PZ |
Dispositivo di posizionamento | Sì |
Lunghezza (L) | 190 mm |
Materiale del manico | Plastica |
Materiale | Acciaio per utensili |
Superficie | Brunito |