Pinza amperometrica multiuso professionale
Pinza amperometrica professionale
PINZA-AMPEROMETRICA-PROFESSIONALE-AC/DC
Cod. art. 071558 770
EAN 4058794430165
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Misurazione della corrente
AC, DC, AC+DC
Misurazione della tensione
AC, DC, AC+DC
Misurazione della potenza
Potenza attiva, potenza apparente, potenza reattiva, fattore di potenza (corrente monofase e trifase totale)
- Misurazione della resistenza, frequenza
- Prova di continuità con segnale acustico, prova diodi
- Determinazione della sequenza di fase dei conduttori esterni
Funzione TRUE INRUSH innovativa per la misurazione della corrente di avvio.
- Permette di misurare facilmente la corrente di avvio di un motore e la corrente assorbita di un impianto che alimenta una serie di macchine in funzione.
- La pinza amperometrica riconosce automaticamente il tipo di segnale e l'attuale assorbimento di corrente di un impianto e adatta gli algoritmi di rilevazione e misurazione alla sovracorrente da misurare.
Molte altre funzioni
HOLD, MIN/MAX/PEAK, ΔREL
- Ampio display LCD retroilluminato per un'ottima leggibilità
- Risoluzione di 6000 digits per un'elevata precisione
- Selezione automatica della gamma, rilevamento AC/DC, spegnimento automatico
- Tasti funzione assegnati in modo chiaro, 1 tasto = 1 funzione
- Funzionamento ergonomico con una sola mano grazie alla posizione ottimale del selettore
Consultare la scheda tecnica per una descrizione dettagliata delle funzioni innovative e dei valori misurati.
Caratteristiche tecniche(X)
Per applicazioni nell'ambito della bassa tensione a media e bassa potenza quali manutenzione di impianti elettrici dei settori terziario o industriale, e per l'analisi e il dimensionamento di impianti di alimentazione elettrica, climatizzazione e riscaldamento.
Display | 6.000 cifre |
Diametro corpo | 34 mm |
Campo di misurazione corrente min/max | 0,15 A/AC-600 A/AC |
Campo di misurazione eco a impulsi (P-E) max | 0,15 A/CC-900 A/CC |
Campo di misurazione corrente min/max 3 | 0,15 A/AC/CC-600 A/AC/CC |
Campo di misurazione tensione min/max | 0,15 V/CA-1000 V/CA |
Campo di misurazione tensione min/max 2 | 0,15 V/DC-1400 V/DC |
Campo di misurazione potenza apparente min | 0,15 V/CA/CC-1000 V/CA/CC |
Campo di misurazione potenza effettiva min/max | 1 W-600 kW |
Campo di misurazione potenza reattiva min/max | 1 var-600 kvar |
Campo di misurazione livello di pressione acustica min/max | 1 VA-600 kVA |
Campo di misurazione resistenza elettrica min/max | 0,1 Ohm-59,99 kOhm |
Categoria protezione sovratensione | CAT IV/600 V |
Classe di protezione IP | IP 40 |
Lunghezza x larghezza x altezza | 220 x 80 x 34 mm |
Tipo di batteria | 9V 6LR61 |
Numero di batterie/batterie ricaricabili | 1 PZ |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.