Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Pinza amperometrica multimetro AC/DC

Pinza amperometrica multimetro AC/DC
PINZA-AMPEROMETRICA-AC/DC-AKTIV

Cod. art. 071558 710

EAN 4061975271457

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Pinza amperometrica multimetro AC/DC

Cod. art. 071558 710
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
Pinza amperometrica per la misurazione della corrente con tutte le caratteristiche di un multimetro completo. Perfetta anche in spazi ristretti grazie alla struttura comoda e compatta.

La pinza amperometrica multimetro per la misurazione di variabili elettriche e fisiche comprende le seguenti funzioni:


  • Misurazione della tensione AC/DC

  • Misurazione della corrente AC/DC

  • Misurazione resistenza

  • Prova di continuità acustica

  • Prova diodi

  • Modalità ZERO/calcolo delta

  • Funzione di picco

  • Selezione automatica del campo

  • Spegnimento automatico

  • Memorizzazione dati

  • Misurazione della tensione True RMS


Elevata facilità d'uso grazie all'ottima ergonomia e al selettore centrale

Indicazione

Misurazioni delle intensità di corrente CC con regolazione automatica dello zero, cioè sono possibili misurazioni differenziali per correnti, tensioni e resistenze.


Batterie non incluse nella fornitura.

Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Elettricisti, tecnici elettrici e fornitori di servizi


Misurazioni in impianti elettrici, armadi elettrici e abitazioni



Per autoveicoli


Misurazioni di tensione e corrente sulle batterie

Display

6.000 cifre

Diametro corpo

30 mm

Campo di misurazione corrente min/max

50 mA/CA-400 A/AC

Campo di misurazione eco a impulsi (P-E) max

100 mA/CC-400 A/CC

Campo di misurazione tensione min/max

0,05 V/CA-600 V/CA

Campo di misurazione tensione min/max 2

0,3 V/DC-600 V/DC

Campo di misurazione resistenza elettrica min/max

0,2 Ohm-600 Ohm

Categoria protezione sovratensione

CAT III/600 V

Classe di protezione IP

IP 30

Lunghezza x larghezza x altezza

199 x 75 x 36 mm

Tipo di batteria

1,5 V Micro AAA

Numero di batterie/batterie ricaricabili

2 PZ

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Batterie ad alta potenza

PILA-ALCALINA-AAA-MICROSTILO-LR03-1,5V

Batteria con carica imbattibile per elevate applicazioni
Prolunghe di misurazione

COPPIA PROLUNGHE PER MISURAZIONE R/N

Conforme ai requisiti della norma IEC/EN 61010-2-031
x 1 pz.
Morsetto a delfino, completamente isolato

COPPIA MORSETTI DI SIC.A DELFINO R/N

Conforme ai requisiti della norma IEC/EN 61010-2-031
x 1 pz.
Puntalini di sicurezza a graffe flessibili

COPPIA PUNTALI TEST R/N

Flessibile
x 1 pz.
Morsetto di sicurezza, piccolo, completamente isolato

COPPIA MORSETTI DI SICUREZZA P. R/N

Conforme ai requisiti della norma IEC/EN 61010-2-031
x 1 pz.
Puntali di sicurezza punte in fibra fine

COPPIA PUNTALI DI SICUREZZA P. R/N

x 1 pz.
Set misurazione di sicurezza Settore automobilistico

SET MISURAZIONE DI SICUREZZA R/N

x 1 pz.
Punta per misurazioni per veicoli per puntali di misurazione

PUNTAL-TESTER-AUTO-1000V-10A-CATII

Le punte sono compatibili con tutti i puntali di misurazione da 4 mm
x 1 pz.
Minipunte, kit, per puntali

PUNTALINI-MINI--ROSS/GIAL/BLU/VERD

Ideal for establishing electrical contact for control systems such as injection nozzles, MAP sensors, TPS sensors and Weather-Pack connectors
x 1 pz.
Mini punta di misurazione per puntali di misurazione

PUNTALINI-MINI-P/AUTO-ROSSO/NERO

La struttura modulare è ideale per tutti i connettori a innesto da 4 mm
x 1 pz.
Puntali di misurazione con punte

MSRELD-W.TESTTIP

Punte a forma di ago angolate su un lato
x 1 pz.
Spinotti di misurazione, angolati su un lato

PROLUNGA MISUR.1KV 20A CAT III 90GR.

Puntali di misurazione in silicone da 1,2 m con doppio isolamento, ciascuno con spina di sicurezza da 1 x 4 mm, angolati
x 1 pz.
Spinotti di misurazione, dritti entrambi i lati

PROLUNGA-MISUR-1KV-20A-CAT III-DIRITTO

Puntali di misurazione in silicone da 1,2 m con doppio isolamento, ciascuno con spina di sicurezza da 1 x 4 mm, dritti
x 1 pz.
Connettore da 4/4 mm per puntali

CON-F.MSRELD-1KV-CATIII

Dritta
x 1 pz.
Multi-Clips per spinotti

MULTICLIP-F.MSREEQUIP-4MM

x 1 pz.
Puntali piccoli per spinotti con adattatore

TESTTIPMINI-F.MSRELD-W.ADAPT

Compreso di adattatore fora-cavo per cavi fino a 3,3 mm di diametro
x 1 pz.
Portafusibile per spinotti di misurazione

FSEHOLD-F.MSRELD

Ideal for short-circuit troubleshooting on electric and electronic systems
x 1 pz.
Morsetto fora-cavi per spinotti

PUNTALINI MISURAZIONE C/CONT.INDIR.

Adatto per cavi con diametro massimo di Ø 4 mm
x 1 pz.
Kit base, per la misurazione su autoveicoli

SET-MISURAZIONE-P/AUTOMOTIVE-11PZ

Tensione nominale <50 V
x 1 pz.
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.
Pezzi di ricambio per questo prodotto:
Puntalini di sicurezza, punta di contatto ridotto

COPPIA SPINOTTI SIC. R/N 1000V-4MM

Conforme ai requisiti della norma IEC/EN 61010-2-031