Pinza a fustella girevole
Pinza a fustella girevole
PINZA A FUSTELLA
Cod. art. 071505 11
EAN 4011231725156
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Manico: rivestito in materiale plastico
Antisdrucciolevole
Pinza: Lamiera di acciaio, nichelata
Punzoni: Acciaio temprato
Molla di apertura con fermo
Caratteristiche tecniche(X)
Fori in carta, cartone, pelle, tessuti. Ruotare la testa del punzone girevole per impostare le dimensioni del foro desiderate.
Lunghezza (L) | 220 mm |
Lunghezza in pollici (L) | 9 poll. |
Numero punzoni | 6 PZ |
Materiale | Acciaio |
Materiale del manico | Plastica |
Diametro punzonatrice | 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 5 mm |