Pinza a becchi tondi per elettronica
Pinza a becchi tondi per elettronica
PINZA A BECCHI TONDI
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Norma: DIN ISO 9655
Impugnatura: Impugnatura morbida
Ganasce: Superfici di presa rettificate lisce
Snodo: Cerniera passante, molla di apertura
Testa: Lucida
Caratteristiche tecniche(X)
Pinze di precisione per lavori di montaggio di precisione– per afferrare, bloccare e piegare.
![]() | |
Lunghezza (L) | 120 mm |
Lunghezza ganasce (L3) | 22,5 mm |
Larghezza ganasce (W3) | 9,8 mm |
Spessore punte ganasce (T2) | 2 mm |
Materiale | Acciaio |
ISO | 9655 |