Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Pinza a becchi tondi VDE DIN ISO 5745 IEC 60900

Pinze becchi mez VDE ZEBRA DIN ISO 5745 IEC 60900

Cod. art. 071401 595

EAN 4050641965424

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Pinza a becchi tondi VDE DIN ISO 5745 IEC 60900

Cod. art. 071401 595
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
Per piegare cavi rigidi
  • Per lavorare su parti in tensione fino a 1.000 V (CA) e fino a 1.500 V (CC), osservando tutte le misure di sicurezza prescritte

  • Acciaio per utensili di alta qualità per una lunga durata delle punte di precisione

  • Manico antiscivolo a 2 componenti con bordino VDE per lavorare in sicurezza

  • Superficie: Interamente rettificata e cromata

  • Ganascia: Tonda, liscia

  • Giunto: Giunto a giro
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza (L)

160 mm

Lunghezza in pollici (L)

6-1/4 poll.

Lunghezza ganasce (L3)

26 mm

Spessore ganasce (T1)

9 mm

Spessore punte ganasce (T2)

3 mm

Larghezza ganasce (W3)

18 mm

Norma EN

60900

Materiale del manico

Cloruro di polivinile

ISO

5745