Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Pinza a becchi mezzotondi VDE, forma a gomito

Pinze becchi mezzotondi isol VDE forma a gomito
PINZA A BECCHI MEZZIT.GOM. ZEBRA VDE

Cod. art. 071401 594

EAN 4052703693450

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Pinza a becchi mezzotondi VDE, forma a gomito

Cod. art. 071401 594
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
Pinza ergonomica per serrare, tagliare, piegare, spelare e premere

Isolata 1000V (AC) e 1500V (DC)



Protegge le articolazioni e i muscoli


Posizione della mano rilassata e priva di fatica



Applicazione universale con numerose funzioni


  • Serra le viti grazie al foro dentato

  • Serraggio dei tubetti terminali (gamma a bassa tensione)

  • Azione di taglio precisa e potente

  • Spelatura di fili da 1,5 e 2,5 mm²


Lunga durata e precisione delle superfici di serraggio e di taglio


Acciaio per utensili di alta qualità



Metodo di lavoro sicuro


Impugnatura ergonomica antiscivolo a 2 componenti con forma sotto testa larga per lavorare in sicurezza



Lame di precisione temprate a induzione



Superficie rettificata e cromata a tutto tondo



Cerniera chiusa con molla di apertura

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza (L)

210 mm

Lunghezza in pollici (L)

8-1/2 poll.

Materiale

Acciaio

Superficie

Cromato

Materiale del manico

Plastica a 2 componente

Capacità di taglio con diametro filo dolce max

5,9 mm

Capacità di taglio diametro filo max per filo duro

2,5 mm

Capacità di taglio diametro cavo max su alluminio/rame

13 mm