Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Pinza Per anelli di sicurezza senza fori su alberi, DIN 5254

Pinze per anelli elastici senza fori
PINZA-P/ANELLI-BENZING-220MM

Cod. art. 071502 20

EAN 4024835706193

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Pinza Per anelli di sicurezza senza fori su alberi, DIN 5254

Cod. art. 071502 20
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
Manici: rivestiti in plastica


Antiscivolo



Pinza: Acciaio al cromo-vanadio, forgiato



Testa: cromata



Cerniera: chiusa



Molla di apertura



Superfici di presa: parallele

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per anelli elastici senza fori a partire da un diametro di 12mm, ad es. anello di sicurezza sull'albero cardanico.

Lunghezza (L1)

220 mm

Per diametro min

12 mm

Lunghezza ganasce (L2)

45 mm

Lunghezza gancio (L3)

10 mm

Angolo ganasce

27 Gradi

Materiale

Acciaio cromo-vanadio