Pintura espray p. superf. metál. de latón Perfect
Pintura espray p. superf. metál. de latón Perfect
SPRAY ZINC CLARO 400 ML.
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Base química | Resina de combinación de nitrito |
Contenido | 400 ml |
Color | Color latón |
Tiempo de curado | 80 min |
Tiempo de secado de polvo mínimo | 5 min |
Condiciones de tiempo de secado de polvo | con el espesor de la capa seca recomendada |
Grosor de la capa seca (primer movimiento hacia delante y hacia atrás) | 25 µm |
Condiciones de endurecimiento/curado total | Con el espesor de la capa seca recomendada |
Sobrebarnizado/se puede cubrir con pintura | Condicional, se requieren pruebas preliminares |
Resistencia a temperatura máxima | 100 °C |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción | de 10°C a 25°C |
Vida útil desde la producción | 24 mes |
Fuerza de agarre mínima | 14 min |
Condiciones de fuerza de agarre | con el espesor de la capa seca recomendada |
Prueba de corte transversal | MAN 0-1 |
Condiciones de prueba de corte transversal | de acuerdo con DIN 53151 |
Sin AOX | Sí |
Zona soldable | No |
Sustratos con buena adherencia | Latón |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!