Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Pinselflasche transparent

Pinselflasche Transparent
PINSFLASH-TRANSP-20ML

Art.-Nr. 0705800028

EAN 4099618884122

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Pinselflasche transparent

Art.-Nr. 0705800028
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
Glasklare, transparente Pinselflaschen für lösemittel- und wasserbasierende Lacke
  • Glasklare, transparente Pinselflaschen mit einem im Schraubdeckel integriertem sehr weichen Pinsel

  • Ideal zum Aufbewahren von Farben und Lacken aller Art, sowohl für lösemittelbasierte als auch für wasserbasierte Lacke geeignet

  • Perfekt für kleine Ausbesserungsarbeiten wie Steinschläge, Lackkratzer und verschiedene Kleinreparaturen

  • Die in der Pinselflasche enthaltene Glaskugel ermöglicht ein einfaches Aufmischen der Farbe durch Schütteln und verhindert im Vergleich zu Stahlkugeln Korrosion, insbesondere bei wasserbasierten Lacken

  • Gebrauchsfertig konfektioniert mit Pinsel, Abstreichtrichter, Glaskugel, Fülltrichter und Beschriftungsetiketten

  • 100 Pinselflaschen aufgereiht in wiederverschließbarer Koffer-Box
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Maler- und Lackiererhandwerk, Fahrzeugbau, Ladenbau, Möbelbau, Küchenbau, Treppenbau, usw.

Volumen

20 ml

Werkstoff

PET - Polyethylen-Terephthalat

Farbe

Transparent, Weiß

Durchmesser

28 mm

Höhe

75 mm

Produktgewicht (per Stück)

8,100 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen