Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Pinsel-Sicherheits-Langzeitbürste Stahl gebunden mit Schaft

Pinselbürste mit Schaft Sicherheits-Langzeitbürste
ZENTFUGBURST-BOMA-SIH-LANGZ-ST-D22X6MM

Art.-Nr. 5465400221

EAN 4065746775038

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Pinsel-Sicherheits-Langzeitbürste Stahl gebunden mit Schaft

Art.-Nr. 5465400221

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ideal für die Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen auf Stahl und Guss
  • Punktgenaues Arbeiten und erhöhte Stabilität beim Bürsten

  • Erhöhte Stabilität beim Bürsten

  • Gewellte Drahtborsten stützen sich gegenseitig

  • Kein vorzeitiges Abbrechen der Drähte

  • Besatzbreite während der Bearbeitung konstant durch Rundbürste mit in Kunststoff gebundenem Draht

  • Für den Einsatz auf Geradschleifern und Bohrmaschinen
Hinweis
  • Erhöhte Sicherheit durch Verhinderung eines vorzeitigen Abbrechens der Drähte

  • Hohe Drehzahlen verbessern die Bürstleistung und die Standzeit vor allem bei Geradschleifer und Handschleifer

  • Nur die Besatzspitzen wirken auf das Werkstück ein. Zu starker Anpressdruck verbessert nicht das Ergebnis, erhöht aber die notwendige Antriebsleistung und setzt die Lebensdauer der Bürste herab.

  • Zu allen Arbeiten mit Maschinenbürsten sind Schutzbrillen und Schutzhandschuhe zu tragen!
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Reinigung von Ecken, Vertiefungen, Bohrungen

  • Zur Reinigung von Formen/Gussteilen

  • Zur Entfernung von Lack- und Gummiresten

Durchmesser (D1)

22 mm

Hülsendurchmesser (D2)

22 mm

Nutzbare Drahtlänge (H)

25 mm

Drahtdurchmesser

0,3 mm

Länge (L)

72 mm

Schaftlänge

20 mm

Schaftdurchmesser (S)

6 mm

Werkstoff Draht

Stahl

Ausführung

Gewellt, in Kunststoff gebunden

Aggressivität

Hart

Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Geeignet für Geradschleifer (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Drehzahl max.

15000 1/min

EN-Norm

1083-2

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen