Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

Pinneboltuttrekker

Pinneboltuttrekker
1/2 PINNEBOLTPIPE Ø8MM 4100M

Art.-nr. 06904108
EAN 4011231600149
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
Selvlåsende piper for inn- og utskruing av pinnebolter med og uten gjenger på sekunder
  • Bolter blir ikke skadet ved sveising på tilleggsmaterialer (muttere osv.) eller ved bruk av tang

  • Kontramutter er unødvendig

  • Sikkert grep fra boltlengde på 10 mm

  • Et verktøy uten slitedeler
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Adapterdiameter

8 mm

Diameter (D)

25 mm

Lengde (L)

65 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger