Pincel plano para techo
Brocha para techo ZEBRA
CEILBRSH-MIX-BRSTL95MM-180X80MM
ZEBRA
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Resistente combinación de cerdas naturales negras y cerdas de poliéster de la más alta calidad
- Mantiene la forma y la flexibilidad
- Apenas se abulta al sumergirse en el agua
- Excelente absorción y aplicación de la pintura
- Parte posterior de aluminio
- Mango de madera sin barnizar con soporte
Hojas de datos(X)
Adecuado para trabajos de pintura y reparación en áreas grandes, especialmente para la reparación de yeso y la aplicación de pintura y imprimaciones
Longitud | 180 mm |
Anchura | 80 mm |
Longitud de las cerdas | 95 mm |