Pincel de cerdas finas Adecuado para pinturas al agua
Pincel en ángulo ZEBRA
PINCEL ÁNGULO ZEBRA 25MM
ZEBRA
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
No se hincha en el agua
- Al utilizar cerdas sintéticas especialmente desarrolladas, el cepillo no se hincha en el agua
No se oxidan
- La virola de acero inoxidable de alta calidad no se corroe
Gran comodidad de uso
- El mango de haya de grano fino y crudo es cómodo cuando se sostiene
Hojas de datos(X)
Apta para dibujar líneas rectas y precisas, así como para una preparación y recorte limpios de bordes y contornos
Material de las cerdas | Sintético |
Color de cerda | Beige |
Material de la empuñadura larga | Madera |
Material del casquillo | Acero inoxidable |
Longitud de las cerdas | 24 mm |
Anchura | 25 mm |
Grosor | 8 mm |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!