Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Pinceau pouce

Pinc rond poils fibre synt ann laiton
PINCEAU ROND, GR.12
ZEBRA

Art. N° 069364512
EAN 4050382707871
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
Pour systèmes de laque et de peinture à base aqueuse
  • Mélange robuste de poils en fibre synthétique (nylon et polyester) de la plus haute qualité

  • Conserve sa forme et sa souplesse

  • Ne gonfle pas dans l'eau

  • Absorption et application optimales de la peinture

  • Mouvement fluide

  • Application précise

  • Finition de haute qualité

  • Liaison à double cordon de couleur blanche

  • Anneau en laiton

  • Manche en bois non peint
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Idéal pour les travaux de peinture et de laquage sur de petites surfaces telles que des fenêtres, des meubles et des portes.

Matière des poils

Nylon

Matière de la poignée longue

Bois

Longueur des poils

105 mm

Taille

12

Diamètre de bague du pinceau

45 mm