Pince universelle électronique, tête plate
Pince universelle électronique à tête plate
PINCE COUPANTE DIAGONALE ÉLECTRONIQUE
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Norme : DIN ISO 9654
- Poignée : Poignée à prise souple et confortable
- Joint : Joint à rainure, haute précision, action sans recul
- Ressort d'ouverture : Ressort double pour l'ouverture automatique de la pince
- Lame : Pour fils flexibles et certains fils rigides
- Tête : Polie
Fiches de données de sécurité(X)
Pour coupe à fleur.
Longueur | 115 mm |
Largeur des mâchoires | 11 mm |
Longueur de coupe | 14 mm |
Épaisseur des mâchoires | 7,5 mm |
Capacité de coupe de diamètre min./max. dans fil souple | 0,3-1,3 mm |
Capacité de coupe max. fil mi-dur | 1 mm |