Pince universelle VDE DIN ISO 5746 CEI 60900
Pince universelle VDE DIN ISO, CEI poignée 1C
PINCE COMBINÉE VDE, 160MM
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Pour travaux sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V (CA) et 1 500 V (CC), en respectant toutes les consignes de sécurité
- Acier pour outils de haute qualité, garantissant une longue durée de vie des outils et la précision des surfaces de préhension et de coupe
- Lame extra-longue convenant également aux câbles plus épais
- Manche confortable monocomposant, à large butée de main VDE pour une utilisation en toute sécurité
- Lames de précision trempées par induction
- Orifice bruni pour la préhension de matériaux ronds
- Surface entièrement rectifiée et chromée
- Joint de chevauchement
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur (L) | 165 mm |
Longueur en pouces (L) | 6-1/4 in |
Capacité de coupe max. fil mi-dur | 3,1 mm |
Capacité de coupe max. fil dur | 2 mm |
Capacité de coupe au diamètre de câble max. en aluminium/cuivre | 10 mm |
Capacité de coupe max. fil Alu/Cuivre | 16 mm² |
Matière | Acier |
Finition | Chromé |
Matière de la poignée | Plastique monocomposant |
ISO | 5746 |