Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Pince pour pose et mise à niveau du carrelage

Pince pour pose et mise à niveau du carrelage

Art. N° 0714610210

EAN 4056807641034

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Pince pour pose et mise à niveau du carrelage

Art. N° 0714610210
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
Pour la mise à niveau et le réglage des plaques de tension du système de mise à niveau du carrelage.
  • Traction élevée

  • Cadran de réglage de l'application souhaitée (serrage et dépose)

  • Grille d'enregistrement dans la tête de chape en acier

  • Boîtier de la pince en plastique de qualité supérieure
Indication

La pince doit être utilisée avec le système de mise à niveau du carrelage pour la pose de carreaux de grande taille.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur

210 mm

Largeur

28 mm