Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Pince pour collier de fixation

Pince pour collier de fixation
PINCE POUR BRIDES DE FIXATION

Art. N° 071374401

EAN 4038898315643

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Pince pour collier de fixation

Art. N° 071374401
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
Pour la fixation simple et rapide de tôles pour connexions soudées et liées

Pour la fixation et le desserrage rapides des colliers


Gain de temps considérable par rapport aux colliers nécessitant un marteau ou un tournevis.



Alternative aux pinces de verrouillage offrant le meilleur rapport qualité-prix


Prix d'achat le plus bas



Vaste plage de serrage par rapport à sa taille


Leur petit calibre (équivalent à la taille d'un joint de porte) permet d'ajuster sans effort les dégagements.



Aucun desserrage ou ouverture fastidieux des colliers


Cela permet de régler les plaques sans problème, à tout moment.



La forme coudée spéciale de la pince permet une utilisation universelle des colliers


Application dans les endroits difficiles à atteindre tels que les arêtes de fermeture dans les coffres, les hayons, les montants de porte, les lunettes triangulaires.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Acier

Matière de la poignée

Plastique

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Bride de fixation pour pince à poinçonner

BRIDE DE FIXATION, 0-2, 5MM

Pour la fixation simple et rapide de tôles et connexions soudées et collées
x 5 pcs
Bride de fixation pour pince à poinçonner

BRIDE DE FIXATION, 2, 5-5MM

Pour la fixation simple et rapide de tôles et connexions soudées et collées
x 5 pcs