Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Pince pour câble VDE, tête forgée

Coupe-câble VDE, tête forgée
CISAILLES COUPE-CÂBLE VDE

Art. N° 071507 55
EAN 4011231725651
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
CEI 60900. Pour câble en cuivre et en aluminium multibrin


  • Pour travaux sur des pièces soumises à des tensions pouvant aller jusqu'à 1 000 V c.a. et 1 500 V c.c., en respectant toutes les consignes de sécurité

  • Acier pour outils de haute qualité, garantissant une longue durée de vie des outils et la précision des surfaces de coupe

  • Géométrie de lame spéciale, permettant un mouvement de coupe simple et sans déformation par le biais de câbles simples ou multibrins

  • Manche ergonomique et antidérapant à 1 composant, à profil VDE large pour une utilisation en toute sécurité

  • Coupe : lames de précision trempées

  • Surface entièrement meulée et chromée

  • Joint vissé et réglable


Indication

Non adapté aux câbles en acier


Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur (L)

170 mm

Longueur en pouces (L)

6 in

Capacité de coupe au diamètre de câble max. en aluminium/cuivre

15 mm

Capacité de coupe max. fil Alu/Cuivre

50 mm²

Norme EN

60900