Pince étau ZEBRA
Pince étau ZEBRA avec mors semi-circulaires
PINCE-ÉTAU, 190MM
ZEBRA
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Levier à libération sans effort avec mécanisme à ressort
- Actionnement à une main de type "tirer" plutôt que "pousser"
- Ecrou de blocage pour fixation de la largeur de serrage, réglage préservé pour les applications répétitives
- Conception ergonomique et design
- Manipulation confortable et sans effort
- Revêtement en époxy de haute qualité, roulement de perles de soudure
- Infiltration de rouille inférieure à celle du nickel
- Résistance à la rouille 10x supérieure à celle d'un revêtement en nickel
- Plus écologique
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur | 190 mm |
Capacité de serrage min./max. | 0-42 mm |
Matière | Acier |
Poids du produit (par pièce) | 405,650 g |