Pince de traction pour carrosserie Basic
Pince de traction pour carrosserie type Basic
PINCE DE TIRAGE POUR CARROSS. BASIC
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Les deux œillets de traction permettent d'effectuer simultanément le redressage dans les deux sens de traction.
- Les mâchoires sont fixées à l'élément sans risque de glisser grâce à une vis de serrage. La force de serrage des mâchoires est automatiquement accrue grâce à l'action de traction linéaire (cône de serrage).
- Les œillets de traction peuvent être connectés à un marteau à inertie ou une chaîne à l'aide de crochets.
Fiches de données de sécurité(X)
Poids du produit (par pièce) | 2286,200 g |
Largeur | 43 mm |
Longueur | 220 mm |