Pince avec préhenseurs longs Pour embouts de câblage électriques
Pince pour préhenseurs longues connexions élec.
PINCE DE SEP. PATTES LONG. P/CONNECT .EL
Art. N° 1952006916
EAN 4065746405966
-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au +49 7940 15-2400.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Pinces spéciales pour le desserrage des raccords rapides dans les applications électriques automobiles, les raccords de pression, les raccords pour le vide et les applications de carburant
- Permet de dégager les languettes de verrouillage des connecteurs électriques, des connecteurs de composants et des connecteurs de faisceau de câblage
- Méthode simple et sécurisée pour retirer les connecteurs petits, fins, encastrés ou difficiles d'accès
- Idéale pour les connexions de fiches encastrées grâce aux bras de préhension extra-longs
- Maintien sécurisé même sur les boîtiers de connexion lisses grâce au profil de prise nervuré
- Bonne manipulation garantie grâce à l'ouverture automatique
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur | 230 mm |
Poids du produit (par pièce) | 75,000 g |