Pince à souder standard avec bouton de déclenchement
Pistolet de soudage standard avec bouton déclenchement
PISTOLET À SOUDER STANDARD
Art. N° 0691500291
EAN 4038898979630
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Adaptée à une utilisation avec la machine PinPuller® Spot lors de l'utilisation des éléments suivants :
- Electrode en cuivre
- Electrode Wiggle Wire
- Electrode de carbone
Raccord de courant de contrôle avec fiche XLR
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre de prise de connexion | 13 mm |
Longueur de câble | 2 m |
Poids du produit (par pièce) | 1518,000 g |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!