Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Pince à cintrer pour conduite de frein

Pince à cintrer les tubes, conduite de frein
PINCE A CINTRER TUYAUX FREIN 4,5/5MM

Art. N° 1952001396

EAN 4056807684581

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Pince à cintrer pour conduite de frein

Art. N° 1952001396
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
Pince à cintrer hautes performances et brevetée, pour conduites en cuivre, aluminium, laiton et acier doux et conduites à revêtement plastique de 4,75 à 5 mm.
  • Evite tout pliage involontaire pendant le processus de travail.

  • Ne raye pas l'isolant externe.

  • Les roulettes montées à l'avant permettent de travailler dans des espaces confinés.
Indication

Les conduites de frein de 6 mm de diamètre peuvent être cintrées à l'aide du kit de conversion du rouleau de cintrage (réf. 0997797068).

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Lors du remplacement des conduites de frein ou de la réparation des pièces, il est nécessaire de postformer la conduite de frein.

Longueur

235 mm

Diamètre min.

4,75 mm

Diamètre max.

5 mm

Diamètre min./max.

4,75-5 mm

Poids du produit (par pièce)

400,000 g

Matière

Acier trempé

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Kit doutils de serrage 5 pièces

JEU DOUTILS A BRIDE 4,75/5 MM

Pour les conduites en cuivre, aluminium, laiton et acier doux et les conduites à revêtement plastique de 4,75 à 5 mm