Pince à bec plat VDE DIN ISO 5745, CEI 60900
Pince à bec droit VDE DIN ISO 5745, CEI 60900
PINCE PLATE VDE
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Pour des travaux sur des pièces alimentées par une tension de 1 000 V (c.a.) et de 1 500 V (c.c.) maximum, en observant toutes les précautions de sécurité spécifiées
- Acier à outils de haute qualité, gage d'une longévité accrue des mors de précision
- Poignée monomatière à profil VDE large pour une utilisation en toute sécurité
- Surface entièrement meulée et chromée
- Surfaces de préhension dentelées
- Charnière entrepassée
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur (L) | 160 mm |
Longueur en pouces (L) | 6 1/4 in |
Matière | Acier |
Finition | Chromé |
Matière de la poignée | Plastique monocomposant |
Largeur des mâchoires (W3) | 18 mm |
Largeur des extrémités des mâchoires (W4) | 6 mm |
Épaisseur des mâchoires (T1) | 9,5 mm |
Épaisseur des extrémités des mâchoires (T2) | 9,5 mm |
Longueur des mâchoires (L3) | 30 mm |
Norme EN | 60900 |