Pince à bec demi-rond VDE avec lame DIN ISO 5745 (60900)
Pince à bec demi-rond VDE DIN ISO, CEI 1C
PINCE RONDE PLATE VDE, 200MM
Art. N° 071501 86
EAN 4011231724418
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Pour travaux sur des pièces soumises à des tensions pouvant aller jusqu'à 1 000 V c.a. et 1 500 V c.c., en respectant toutes les consignes de sécurité
- Acier pour outils de haute qualité, garantissant la longue durée de vie des outils et la précision des surfaces de préhension et de coupe
- Extrémités élastiques capables de résister aux fortes contraintes, notamment aux forces de courbure
- Manche confortable monocomposant, à profil VDE large pour une utilisation en toute sécurité
- Lames trempées par induction
- Surface entièrement meulée et chromée
- Surfaces de préhension striées
- Joint de chevauchement
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Longueur (L) | 200 mm |
Longueur en pouces (L) | 8-1/4 in |
Longueur des mâchoires (L3) | 74 mm |
Largeur des mâchoires (W3) | 17,5 mm |
Épaisseur des mâchoires (T1) | 9,5 mm |
Angle des mâchoires | 45 Degré |
Largeur des extrémités des mâchoires (W4) | 3 mm |
Épaisseur des extrémités des mâchoires (T2) | 2,5 mm |
Matière | Acier |
Finition | Chromé |
ISO | 5745 |
Matière de la poignée | Plastique |