Pinça amperimétrica AC/DC profissional F205
Pinça amperimétrica AC/DC profissional F205
Art. 071558 770
EAN 4058794430165
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Ecrã | 6000 dígitos |
Diâmetro do invólucro | 34 mm |
Intervalo mín./máx. de medição de corrente | 0,15 A/CA-600 A/CA |
Intervalo mín./máx. de medição de corrente 2 | 0,15 A/CC-900 A/CC |
Intervalo mín./máx. de medição de corrente 3 | 0,15 A/CA/CC-600 A/CA/CC |
Intervalo mín./máx. de medição de tensão | 0,15 V/CA-1000 V/CA |
Intervalo mín./máx. de medição de tensão 2 | 0,15 V/CC-1400 V/CC |
Intervalo mín./máx. de medição de tensão 3 | 0,15 V/CA/CC-1000 V/CA/CC |
Intervalo mín./máx. de medição da potência efetiva | 1 W-600 kW |
Intervalo mín./máx. de medição da potência reativa | 1 var-600 kvar |
Intervalo mín./máx. de medição da potência aparente | 1 VA-600 kVA |
Intervalo mín./máx. de medição de resistência eléctrica | 0,1 Ohm-59,99 kOhm |
Categoria de proteção contra sobretensão | CAT IV/600 V |
Classe de proteção IP | IP 40 |
Comprimento x largura x altura | 220 x 80 x 34 mm |
Designação da bateria | 9V 6LR61 |
Número de baterias recarregáveis/baterias | 1 UNID |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!