Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

PinPuller® Power, sett, komplett

PinPuller Power, sett, komplett
PINPULLER POWER SETT KOMPLETT
PIN PULLER

Art.-nr. 0691500379
EAN 4047376788664
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
PinPuller® Power-settet leveres komplett og inneholder de viktigste verktøyene for karosserireparasjoner

Egnet for universell bruk


Flere bruksområder: Tung glidehammer, trekkeskinne og trekkeelektroder



Raskt og enkelt


Spesiell trekkelektrode for bruk på hjulbuer.



Optimalt utvalg


Settet inneholder de viktigste trekkverktøyene for karosserireparasjoner



Økonomisk og effektivt


Med trimmer for raskt og presist refill av trekkelektroder.



Innhold: 16 deler


  • 1 pinpuller-elektrode, 2 rader, 15x, rett

  • 1 pinpuller-elektrode, 2 rader, 29x, rett

  • 1 pinpuller-elektrode, 2 rader, 27x, buet

  • 1 stykke som dras på tvers for 2-rads pinneelektroder

  • 1-pinnes elektrode, 1 rad, 10x, rett

  • 1-pinnes elektrode, 1 rad, 20x, rett

  • 1 tverrstykke for 1-rads pinneelektroder

  • 1 ringmutter M14

  • 1 kobberelektrode

  • 1 kort skrutrekker, 1,2 x 6,5 mm

  • 1 trimmer med 2 maler

  • 1 6-kt. vinkelnøkkel, størrelse 6 mm

  • 1 fil, 150 mm

  • 1 filhåndtak

  • 1 rissenål

  • 20 reserve sveiseelektroder m/fjær
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For oppretting av rette flater og hjulbuer

PinPuller® Power, sett, komplett inkludert:
1 x
Rettspor skrutrekker kort versjon med rund tange

KUBBETREKKER RETT 1,2X6,5X25MM

ZEBRA
Beskrivelse:
1,2 x 6,5 mm; Bladlengde: 25 mm
Short, brushed chrome-plated shank and 2-component handle
Antall: 1 x
1 x
PinPuller Power elektroder enkeltrad

PULLELTRD-PINPULLER-POWER-10FOLD

PIN PULLER
Beskrivelse: Rugged design for the removal of large deformations in sheet steel vehicle bodies
Antall: 1 x
1 x
PinPuller Power elektroder enkeltrad

PULLELTRD-PINPULLER-POWER-20FOLD

PIN PULLER
Beskrivelse: Rugged design for the removal of large deformations in sheet steel vehicle bodies
Antall: 1 x
20 x
Elektrode som kan sveises på, med fjær

RESERVE ELEKTRODER FOR PINPULLER POWER

PIN PULLER
Antall: 20 x
1 x
PinPuller®-kobberelektrode

KOBBERELEKTODE FOR PINPULLER / AIRPULLER

PIN PULLER
Beskrivelse: For optimal sveising av PinPuller®-elektroder
Antall: 1 x
1 x
PinPuller Power tverrstykke enkeltrad

PULLCRS-PINPULLER-POWER-140MM

PIN PULLER
Beskrivelse: For inserting PinPuller Power pin electrodes and attaching them in a grid
Antall: 1 x
1 x
PinPuller® Power, trekkring

PINPULLER POWER TREKKRING

PIN PULLER
Beskrivelse: Innvendig diameter 33 mm
Antall: 1 x
1 x
Trekketravers, PinPuller Power

PULLCRSPCE-F.PINPULLER-POWER-2ROWS

PIN PULLER
Beskrivelse: For mounting 2-row PinPuller power pulling electrodes
Antall: 1 x
1 x
Trekkeelektrode, PinPuller Power 15 deler

PULLELTRD-F.PINPULLER-POWER-15FOLD

PIN PULLER
Beskrivelse: 2-row design for rectifying large deformations on sheet steel bodywork, 15 electrodes
Antall: 1 x
1 x
Trekkeelektrode, PinPuller Power 29 deler

PULLELTRD-F.PINPULLER-POWER-29FOLD

PIN PULLER
Beskrivelse: 2-row design for rectifying large deformations on sheet steel bodywork, 29 electrodes
Antall: 1 x
1 x
Trekkeelektrode PinPuller Power, buet

PULLELTRD-BT-F.PINPULLER-POWER-27FOLD

PIN PULLER
Beskrivelse: 2-row design for rectifying large deformations on sheet steel bodywork, curved for wheel arches
Antall: 1 x
PinPuller trimmeenhet
1 x
PinPuller trimmeenhet

TRMDEV-PINPULLER

PIN PULLER
Beskrivelse: For rapid refiling and straightening of all pin electrodes.
Antall: 1 x
1 x
Flatfil med stump ende DIN 7261, A-form

VERKSTEDFIL FLAT H2.MEDIUM 150MM

Beskrivelse:
2; Filbladlengde: 150 mm
Antall: 1 x
1 x
Filskaft

FILSKAFT PLAST FOR 200MM FIL

Antall: 1 x
1 x
Rissenål

RISSENÅL M. FAST HARDMETALLSPISS L.150MM

Beskrivelse: Rissenål med karbidtupp og holdeklemme
Antall: 1 x
1 x
Hex 6-kt. vinkelnøkkel

HEX VINKELNØKKEL KORT INNV. 6-KT. 6MM

ZEBRA
Beskrivelse:
6 mm
Kort versjon
Antall: 1 x
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
Universell slaghammer

SLAGHAMMER M14X2

For retting av deformasjoner på metallplatedeler, 4 kg.
x 1 Ant.