Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Pin for ISO C clamping system

Pin for ISO C clamping system

Ürün no. 5445094701

EAN 4065746400824

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Pin for ISO C clamping system

Ürün no. 5445094701

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 5 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

For guiding the adjustable clamp
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk

14,5 mm

Nominal çap

4,8 mm

Mil çapı

3,3 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler