Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Pin driver DIGA WO-SN 16/64

Pin driver DIGA WO-SN 16/64

Ürün no. 086496

EAN 4056807915760

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Pin driver DIGA WO-SN 16/64

Ürün no. 086496
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
Powerful nailer for processing pin nails with a width of 1.4 mm and a length of 25–64 mm
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Bağlama enerjisi

30 J

Nominal voltaj

7,2 V

Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi

2,5 Ah

Akü şarjı başına çivi çakma sayısı

8000 ADET

Şarj edilebilir batarya/batarya tipi

Li-lon

Şarj süresi

90 dak

Magazin kapasitesi

100 ADET

Uygun olduğu min./maks. çivi çapı

1,4 - 1,6 mm

Uygun olduğu min./maks. çivi uzunluğu

25-64 mm

Uzunluk

350 mm

Genişlik

96 mm

Yükseklik

270 mm

Makine ağırlığı

2,2 kg

Pin driver DIGA WO-SN 16/64 dahil:
2 x
Li-Ion battery, 7.2 Volt

BTRYPCK-LI-7,2V/2,5AH-DIGA-WO

Miktar: 2 x
1 x
Charger AL 8.4/2 DIGA WO

BTRYCHRG-PINDRIV-(AL8,4/2 DIGA WO)

Miktar: 1 x
1 x
Empty case for DIGA WO-HN 28/35 WO-SN 16/64

CASE-EMPTY-HNDTL-DIGA-WO-HN/DIGA-WO-SN

Miktar: 1 x
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
Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Gaz kartuşu mini

GASCART-LP48-(MINI)

Single cartridge for DIGA® WO-SN 16/64
x 2 ad.
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Galvanizli çelik, tip FN

BRADNL-FN-(A2K)-1,6X30

Galvanised steel, blue passivated
x 2500 ad.
Galvanizli çelik, tip FN

BRADNL-FN-(A2K)-1,6X35

Galvanised steel, blue passivated
x 2500 ad.
Galvanizli çelik, tip FN

BRADNL-FN-(A2K)-1,6X40

Galvanised steel, blue passivated
x 2500 ad.
Galvanizli çelik, tip FN

BRADNL-FN-(A2K)-1,6X45

Galvanised steel, blue passivated
x 2500 ad.
Galvanizli çelik, tip FN

BRADNL-FN-(A2K)-1,6X50

Galvanised steel, blue passivated
x 2500 ad.
Li-Ion battery, 7.2 Volt

BTRYPCK-LI-7,2V/2,5AH-DIGA-WO

x 1 ad.
Charger AL 8.4/2 DIGA WO

BTRYCHRG-PINDRIV-(AL8,4/2 DIGA WO)

x 1 ad.
Başsız çivi, tip yok A2 paslanmaz çelik, düz

NL-LOSTHD-NA-1.4301-1.4X25

x 5000 ad.
Başsız çivi, tip yok A2 paslanmaz çelik, düz

BRADNL-NA-1.4301-1,4X30

x 5000 ad.
Başsız çivi, tip yok A2 paslanmaz çelik, düz

BRADNL-NA-1.4301-1,4X35

x 2500 ad.
Başsız çivi, tip yok A2 paslanmaz çelik, düz

BRADNL-NA-1.4301-1,4X40

x 2500 ad.
Başsız çivi, tip yok A2 paslanmaz çelik, düz

BRADNL-NA-1.4301-1,4X45

x 2500 ad.
Başsız çivi, tip yok A2 paslanmaz çelik, düz

BRADNL-NA-1.4301-1,4X50

x 2500 ad.