Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Pin driver DIGA WO-SN 16/64

Pin driver DIGA WO-SN 16/64
MASTER

Nº de art. 086496
EAN 4056807915760
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
Powerful nailer for processing pin nails with a width of 1.4 mm and a length of 25–64 mm
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Energía de fijación

30 J

Tensión nominal

7.2 V

Batería recargable/capacidad de la batería

2.5 Ah

Número de inserciones de clavo por carga de la batería

8000 Uds

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio

Tiempo de carga

90 min

Capacidad del depósito

100 Uds

Adecuado para el diámetro mínimo/máximo del clavo

1,4 - 1,6 mm

Se puede utilizar para la longitud mínima/máxima de clavo

25-64 mm

Longitud

350 mm

Anchura

96 mm

Altura

270 mm

Peso de la máquina

2,2 kg

Pin driver DIGA WO-SN 16/64 incluye:
1 x
Empty case for DIGA WO-HN 28/35 WO-SN 16/64

CASE-EMPTY-HNDTL-DIGA-WO-HN/DIGA-WO-SN

Cantidad: 1 x
2 x
Li-Ion battery, 7.2 Volt

BTRYPCK-LI-7,2V/2,5AH-DIGA-WO

MASTER
Cantidad: 2 x
1 x
Charger AL 8.4/2 DIGA WO

BTRYCHRG-PINDRIV-(AL8,4/2 DIGA WO)

MASTER
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
Minicartucho de gas

GASCART-LP48-(MINI)

Single cartridge for DIGA® WO-SN 16/64
x 2 Cant.
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
Clavo de cabeza plana de tipo NA Acero inoxidable A2, sin recubrimiento

CLAVOS-NL-LOSTHD-NA-1.4301-1.4X25

x 5000 Cant.
Clavo de cabeza plana de tipo NA Acero inoxidable A2, sin recubrimiento

CLAVOS-NL-LOSTHD-NA-1.4301-1.4X30

x 5000 Cant.
Clavo de cabeza plana de tipo NA Acero inoxidable A2, sin recubrimiento

CALVOS-NL-LOSTHD-NA-1.4301-1.4X35

x 2500 Cant.
Clavo de cabeza plana de tipo NA Acero inoxidable A2, sin recubrimiento

CLAVO-NL-LOSTHD-NA-1.4301-1.4X40

x 2500 Cant.
Clavo de cabeza plana de tipo NA Acero inoxidable A2, sin recubrimiento

CLAVO-NL-LOSTHD-NA-1.4301-1.4X45

x 2500 Cant.
Clavo de cabeza plana de tipo NA Acero inoxidable A2, sin recubrimiento

NL-LOSTHD-NA-1.4301-1.4X50

x 2500 Cant.
Clavo de cabeza plana, tipo FN

CLV-CAB.PLANA-FN-(A2K)-1,6X30

Acero galvanizado, pasivado azul
x 2500 Cant.
Clavo de cabeza plana, tipo FN

CLV-CAB.PLANA-FN-(A2K)-1,6X35

Acero galvanizado, pasivado azul
x 2500 Cant.
Clavo de cabeza plana, tipo FN

CLV-CAB.PLANA-FN-(A2K)-1,6X40

Acero galvanizado, pasivado azul
x 2500 Cant.
Clavo de cabeza plana, tipo FN

CLV-CAB.PLANA-FN-(A2K)-1,6X45

Acero galvanizado, pasivado azul
x 2500 Cant.
Clavo de cabeza plana, tipo FN

CLV-CAB.PLANA-FN-(A2K)-1,6X50

Acero galvanizado, pasivado azul
x 2500 Cant.
Li-Ion battery, 7.2 Volt

BTRYPCK-LI-7,2V/2,5AH-DIGA-WO

MASTER
x 1 Cant.
Charger AL 8.4/2 DIGA WO

BTRYCHRG-PINDRIV-(AL8,4/2 DIGA WO)

MASTER