Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Pin driver DIGA WO-KN 16/75 set 5,007 pcs

Pin driver DIGA WO-KN 16/75 set 5,007 pcs

Ürün no. 0988004947

EAN 4062856507450

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Pin driver DIGA WO-KN 16/75 set 5,007 pcs

Ürün no. 0988004947
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
5,007 pieces, high-performance DIGA WO-KN 16/75 gas unit including 5,000 type ETA-Q 63 mm clamps and 6 LP 48 gas cartridges
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Pin driver DIGA WO-KN 16/75 set 5,007 pcs dahil:
6 x
Yakıt hcrsi,DIGAWO-1/21 1/34 Paslode Impulse IM350

GASCART-LP48-(DIGA WO-1/34)-IM350

Açıklama:
80 ml
Miktar: 6 x
1 x
Pin driver DIGA WO-KN 16/75

PINDRIV-(DIGA-WO-KN-16/75)-GAS

Açıklama: Powerful nailer for processing staples with a width of 10.8-11.3 mm and a length of 35-75 mm
Miktar: 1 x
5,000 x
Zımba teli, galvanizli çelik, reçineli, ETA-Q tipi

STPL-PN-ETA/Q-(A4K)-63MM

Açıklama:
Uzunluk: 63 mm
Galvanised steel (A4K), resinated
Miktar: 5,000 x