Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Pin driver DIGA WO-KN 16/75 set 5,007 pcs

Pin driver DIGA WO-KN 16/75 set 5,007 pcs

Cikksz. 0988004947

EAN 4062856507450

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Pin driver DIGA WO-KN 16/75 set 5,007 pcs

Cikksz. 0988004947
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
5,007 pieces, high-performance DIGA WO-KN 16/75 gas unit including 5,000 type ETA-Q 63 mm clamps and 6 LP 48 gas cartridges
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Tartalmaz: Pin driver DIGA WO-KN 16/75 set 5,007 pcs:
6 x
Gázpatron DIGA® WO-1/21, WO-1/34 és Paslode Impulse IM 350 készülékhez

GÁZPATRON LP48 DIGA WOODHOZ 80 ML

Leírás:
80 ml
Mennyiség: 6 x
1 x
Nagy teljesítményű gázüzemű szegbeverő készülék, DIGA WO-KN 16/75

DIGA WOOD KN 16/75

Leírás: Nagy teljesítményű szegbelövő 10,8–11,3 mm széles és 35–75 mm hosszú tűzőkapcsok feldolgozásához
Mennyiség: 1 x
5.000 x
ETA-Q típusú tűzőkapcsok

TŰZŐGÉP KAPOCS ETA/Q TÍPUS A4K 63MM

Leírás:
Hosszúság: 63 mm
Horganyzott acél (A4K), gyantázott
Mennyiség: 5.000 x