Pin driver DIGA WO-KN 16/75
Pin driver DIGA WO-KN 16/75
Ürün no. 086495
EAN 4056807916132
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Bağlama enerjisi | 85 J |
Nominal voltaj | 7,2 V |
Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi | 2,5 Ah |
Akü şarjı başına çivi çakma sayısı | 8000 ADET |
Şarj edilebilir batarya/batarya tipi | Li-lon |
Şarj süresi | 90 dak |
Magazin kapasitesi | 220 ADET |
Uygun olduğu min./maks. çivi çapı | 1,4 - 1,7 mm |
Uygun olduğu min./maks. çivi uzunluğu | 35-75 mm |
Uzunluk | 373 mm |
Genişlik | 108 mm |
Yükseklik | 351 mm |
Makine ağırlığı | 3,77 kg |
CASE-EMPTY-HNDTL-DIGA-WO-KN