Pin driver DIGA WO-KN 16/75
Pin driver DIGA WO-KN 16/75
MASTER
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Energia de fixação | 85 J |
Tensão nominal | 7.2 V |
Bateria recarregável/capacidade da bateria | 2.5 Ah |
Número de pregos por carregamento de bateria | 8000 UNID |
Tipo de bateria recarregável/bateria | Li-lon |
Tempo de carga | 90 min |
Capacidade do cartucho | 220 UNID |
Adequado para diâmetro mín./máx. de prego | 1,4 - 1,7 mm |
Adequado para comprimento mín./máx. de prego | 35-75 mm |
Comprimento | 373 mm |
Largura | 108 mm |
Altura | 351 mm |
Peso da máquina | 3,77 kg |
CASE-EMPTY-HNDTL-DIGA-WO-KN
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
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!