Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Pin driver DIGA WO-KN 16/75

Pin driver DIGA WO-KN 16/75
MASTER

Nº de art. 086495
EAN 4056807916132
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
Powerful nailer for processing staples with a width of 10.8-11.3 mm and a length of 35-75 mm
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Energía de fijación

85 J

Tensión nominal

7.2 V

Batería recargable/capacidad de la batería

2.5 Ah

Número de inserciones de clavo por carga de la batería

8000 Uds

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio

Tiempo de carga

90 min

Capacidad del depósito

220 Uds

Adecuado para el diámetro mínimo/máximo del clavo

1,4 - 1,7 mm

Se puede utilizar para la longitud mínima/máxima de clavo

35-75 mm

Longitud

373 mm

Anchura

108 mm

Altura

351 mm

Peso de la máquina

3,77 kg

Pin driver DIGA WO-KN 16/75 incluye:
2 x
Li-Ion battery, 7.2 Volt

BTRYPCK-LI-7,2V/2,5AH-DIGA-WO

MASTER
Cantidad: 2 x
1 x
Charger AL 8.4/2 DIGA WO

BTRYCHRG-PINDRIV-(AL8,4/2 DIGA WO)

MASTER
Cantidad: 1 x
Empty case for DIGA WO-KN 16/75
1 x
Empty case for DIGA WO-KN 16/75

CASE-EMPTY-HNDTL-DIGA-WO-KN

Descripción: For high-performance gas unit DIGA WO-KN 16/75
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
Carga de gas

CARGA-GAS-DIGA-WO-1/34-IM350-80ML

Para DIGA ® WO-1/21, WO-1/34 y Paslode Impulse IM 350
x 2 Cant.
Carga de gas

CARGA-GAS-DIGA-WO-1/34-LP48-IM350

Para DIGA ® WO-1/21, WO-1/34 y Paslode Impulse IM 350
x 2 Cant.
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
Grapas tipo QZ

GRP-QZ-C.RESIN-(A4K)-50

Acero cincado, pasivado azul (A4K), con revestimiento de resina
x 2500 Cant.
Grapas tipo QZ

GRP-QZ-C.RESIN-(A4K)-63

Acero cincado, pasivado azul (A4K), con revestimiento de resina
x 2500 Cant.
Grapas tipo Q

GRP-Q-C.RESIN-(A2K)-45

Acero cincado, pasivado azul (A2K), tratado con resina
x 2500 Cant.
Grapas tipo Q

GRP-Q-C.RESIN-(A2K)-50

Acero cincado, pasivado azul (A2K), tratado con resina
x 2500 Cant.
Grapas tipo Q

GRP-Q-C.RESIN-(A2K)-56

Acero cincado, pasivado azul (A2K), tratado con resina
x 2500 Cant.
Grapas tipo Q

GRP-Q-C.RESIN-(A2K)-63

Acero cincado, pasivado azul (A2K), tratado con resina
x 2500 Cant.
Grapas, acero inoxidable 1.4301, tipo ETA-L

STPL-PN-ETA/L-1.4301-32MM

x 15600 Cant.
Grapas, acero inoxidable 1.4301, tipo ETA-L

STPL-PN-ETA/L-1.4301-35MM

x 13900 Cant.
Grapas, acero inoxidable 1.4301, tipo ETA-L

STPL-PN-ETA/L-1.4301-38MM

x 12100 Cant.
Grapas, acero inoxidable 1.4301, tipo ETA-L

STPL-PN-ETA/L-1.4301-40MM

x 12100 Cant.
Grapas, acero inoxidable 1.4301, tipo ETA-L

STPL-PN-ETA/L-1.4301-44MM

x 10400 Cant.
Grapas, acero inoxidable 1.4301, tipo ETA-L

STPL-PN-ETA/L-1.4301-50MM

x 10400 Cant.
Grapas, acero galvanizado, con resina, tipo ETA-Q

STPL-PN-ETA/Q-(A4K)-38MM

Galvanised steel (A4K), resinated
x 8800 Cant.
Grapas, acero galvanizado, con resina, tipo ETA-Q

STPL-PN-ETA/Q-(A4K)-44MM

Galvanised steel (A4K), resinated
x 7500 Cant.
Grapas de tipo ETA-Z

GRAPAS-STPL-PN-ETA/Z-(A4K)-44MM

Acero galvanizado (A4K), resinado
x 9500 Cant.
Grapas, acero galvanizado, con resina, tipo ETA-Q

STPL-PN-ETA/Q-(A4K)-50MM

Galvanised steel (A4K), resinated
x 7500 Cant.
Grapas, acero galvanizado, con resina, tipo ETA-Q

STPL-PN-ETA/Q-(A4K)-56MM

Galvanised steel (A4K), resinated
x 6300 Cant.
Grapas, acero galvanizado, con resina, tipo ETA-Q

STPL-PN-ETA/Q-(A4K)-63MM

Galvanised steel (A4K), resinated
x 5000 Cant.
Grapas, acero inoxidable 1.4301, tipo ETA-Q

STPL-PN-ETA/Q-1.4301-38MM

x 8800 Cant.
Grapas, acero inoxidable 1.4301, tipo ETA-Q

STPL-PN-ETA/Q-1.4301-44MM

x 7500 Cant.
Grapas, acero inoxidable 1.4301, tipo ETA-Q

STPL-PN-ETA/Q-1.4301-50MM

x 7500 Cant.
Grapas, acero inoxidable 1.4301, tipo ETA-Q

STPL-PN-ETA/Q-1.4301-56MM

x 6300 Cant.
Grapas, acero inoxidable 1.4301, tipo ETA-Q

STPL-PN-ETA/Q-1.4301-63MM

x 5000 Cant.
Grapas de tipo ETA-Z

STPL-PN-ETA/Z-(A4K)-32MM

Acero galvanizado (A4K), resinado
x 14300 Cant.
Grapas de tipo ETA-Z

STPL-PN-ETA/Z-(A4K)-35MM

Acero galvanizado (A4K), resinado
x 12700 Cant.
Grapas de tipo ETA-Z

STPL-PN-ETA/Z-(A4K)-38MM

Acero galvanizado (A4K), resinado
x 11100 Cant.
Grapas de tipo ETA-Z

STPL-PN-ETA/Z-(A4K)-40MM

Acero galvanizado (A4K), resinado
x 11100 Cant.
Grapas de tipo ETA-Z

GRAPAS-STPL-PN-ETA/Z-(A4K)-50MM

Acero galvanizado (A4K), resinado
x 9500 Cant.
Grapas de tipo ETA-Z

STPL-PN-ETA/Z-(A4K)-55MM

Acero galvanizado (A4K), resinado
x 7500 Cant.
Grapas de tipo ETA-Z

STPL-PN-ETA/Z-(A4K)-64MM

Acero galvanizado (A4K), resinado
x 6000 Cant.
Grapas, acero inoxidable 1.4301, tipo ETA-Z

STPL-PN-ETA/Z-1.4301-32MM

x 14300 Cant.
Grapas, acero inoxidable 1.4301, tipo ETA-Z

STPL-PN-ETA/Z-1.4301-35MM

x 12700 Cant.
Grapas, acero inoxidable 1.4301, tipo ETA-Z

STPL-PN-ETA/Z-1.4301-38MM

x 11100 Cant.
Grapas, acero inoxidable 1.4301, tipo ETA-Z

STPL-PN-ETA/Z-1.4301-40MM

x 11100 Cant.
Grapas, acero inoxidable 1.4301, tipo ETA-Z

STPL-PN-ETA/Z-1.4301-44MM

x 9500 Cant.
Grapas, acero inoxidable 1.4301, tipo ETA-Z

STPL-PN-ETA/Z-1.4301-50MM

x 9500 Cant.
Grapas, acero inoxidable 1.4301, tipo ETA-Z

STPL-PN-ETA/Z-1.4301-55MM

x 7500 Cant.
Grapas, acero inoxidable 1.4301, tipo ETA-Z

STPL-PN-ETA/Z-1.4301-64MM

x 6000 Cant.
Li-Ion battery, 7.2 Volt

BTRYPCK-LI-7,2V/2,5AH-DIGA-WO

MASTER
x 1 Cant.
Charger AL 8.4/2 DIGA WO

BTRYCHRG-PINDRIV-(AL8,4/2 DIGA WO)

MASTER