Pin driver DIGA WO-HN 28/35
Pin driver DIGA WO-HN 28/35
Ürün no. 086497
EAN 4056807916125
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Bağlama enerjisi | 30 J |
Nominal voltaj | 7,2 V |
Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi | 2,5 Ah |
Akü şarjı başına çivi çakma sayısı | 8000 ADET |
Şarj edilebilir batarya/batarya tipi | Li-lon |
Şarj süresi | 90 dak |
Magazin kapasitesi | 36 ADET |
Uygun olduğu min./maks. çivi çapı | 2,5 - 2,8 mm |
Uygun olduğu min./maks. çivi uzunluğu | 22-35 mm |
Uzunluk | 327 mm |
Genişlik | 137 mm |
Yükseklik | 310 mm |
Makine ağırlığı | 2,28 kg |
CASE-EMPTY-HNDTL-DIGA-WO-HN/DIGA-WO-SN