Pin driver DIGA WO-HN 28/35
Pin driver DIGA WO-HN 28/35
MASTER
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Energía de fijación | 30 J |
Tensión nominal | 7.2 V |
Batería recargable/capacidad de la batería | 2.5 Ah |
Número de inserciones de clavo por carga de la batería | 8000 Uds |
Tipo de batería recargable/batería | Ion-litio |
Tiempo de carga | 90 min |
Capacidad del depósito | 36 Uds |
Adecuado para el diámetro mínimo/máximo del clavo | 2,5 - 2,8 mm |
Se puede utilizar para la longitud mínima/máxima de clavo | 22-35 mm |
Longitud | 327 mm |
Anchura | 137 mm |
Altura | 310 mm |
Peso de la máquina | 2,28 kg |
CASE-EMPTY-HNDTL-DIGA-WO-HN/DIGA-WO-SN
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.