Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Pin driver DIGA WO AN 34/60

Pin driver DIGA WO AN 34/60

Ürün no. 086498

EAN 4099618076633

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Pin driver DIGA WO AN 34/60

Ürün no. 086498
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
Powerful nailer for processing anchor nails with a width of 4.0 mm and a length of 40-60 mm; centring point ensures nails are driven in precisely
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal voltaj

7,2 V

Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi

2,5 Ah

Akü şarjı başına çivi çakma sayısı

8000 ADET

Şarj edilebilir batarya/batarya tipi

Li-lon

Şarj süresi

90 dak

Magazin kapasitesi

36 ADET

Uygun olduğu min./maks. çivi çapı

4 - 4 mm

Uygun olduğu min./maks. çivi uzunluğu

40-60 mm

Uzunluk

425 mm

Genişlik

108 mm

Yükseklik

393 mm

Makine ağırlığı

4 kg

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Yakıt hcrsi,DIGAWO-1/21 1/34 Paslode Impulse IM350

GAZ KART.DIGA WO-1/21,1/34,PASLODE IM350

x 2 ad.
Yakıt hcrsi,DIGAWO-1/21 1/34 Paslode Impulse IM350

GASCART-LP48-(DIGA WO-1/34)-IM350

x 2 ad.
Ring-shank nail steel zinc-plated 34° type ETA-AN

NL-ANC-34°-ETA/AN-(A2K)-4,0X40

With ETA approval
x 2500 ad.
Ring-shank nail steel zinc-plated 34° type ETA-AN

NL-ANC-34°-ETA/AN-(A2K)-4,0X50

With ETA approval
x 2000 ad.
Ring-shank nail steel zinc-plated 34° type ETA-AN

NL-ANC-34°-ETA/AN-(A2K)-4,0X60

With ETA approval
x 2000 ad.
Ring-shank nail hot-dip galvanised 34° type ETA-AN

NL-ANC-34°-ETA/AN-(HDG)-4,0X40

With ETA approval
x 2500 ad.
Ring-shank nail hot-dip galvanised 34° type ETA-AN

NL-ANC-34°-ETA/AN-(HDG)-4,0X50

With ETA approval
x 2000 ad.
Ring-shank nail hot-dip galvanised 34° type ETA-AN

NL-ANC-34°-ETA/AN-(HDG)-4,0X60

With ETA approval
x 2000 ad.