Pin driver DIGA WO AN 34/60
Pin driver DIGA WO AN 34/60
MASTER
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Nominell spenning | 7.2 V |
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | 2.5 Ah |
Antall spikerinnføringer per batterilading | 800 STK |
Type oppladbart batteri/batteri | Li-lon |
Ladetid | 90 min |
Magasinkapasitet | 36 STK |
Egnet for min./maks. spikerdiameter | 0,004 - 4 mm |
Egnet for min./maks. spikerlengde | 30-60 mm |
Lengde | 327 mm |
Bredde | 137 mm |
Høyde | 310 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.