Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Pin driver DIGA WO AN 34/60

Pin driver DIGA WO AN 34/60
MASTER

Cikksz. 086498
EAN 4099618076633
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
Powerful nailer for processing anchor nails with a width of 4.0 mm and a length of 40-60 mm; centring point ensures nails are driven in precisely
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges feszültség

7.2 V

Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás

2.5 Ah

Szegbeverések száma akkutöltésenként

8000 darab

Tölthető akku/akku típusa

Li-ion

Töltési idő

90 perc

Tárkapacitás

36 darab

A következő min./max. szögátmérőhöz:

4 - 4 mm

A következő min./max. szöghosszhoz:

40-60 mm

Hosszúság

425 mm

Szélesség

108 mm

Magasság

393 mm

Gép tömege

4 kg

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Ring-shank nail steel zinc-plated 34° type ETA-AN

NL-ANC-34°-ETA/AN-(A2K)-4,0X40

With ETA approval
x 2500 db
Ring-shank nail steel zinc-plated 34° type ETA-AN

NL-ANC-34°-ETA/AN-(A2K)-4,0X50

With ETA approval
x 2000 db
Ring-shank nail steel zinc-plated 34° type ETA-AN

NL-ANC-34°-ETA/AN-(A2K)-4,0X60

With ETA approval
x 2000 db
Ring-shank nail hot-dip galvanised 34° type ETA-AN

NL-ANC-34°-ETA/AN-(HDG)-4,0X40

With ETA approval
x 2500 db
Ring-shank nail hot-dip galvanised 34° type ETA-AN

NL-ANC-34°-ETA/AN-(HDG)-4,0X50

With ETA approval
x 2000 db
Ring-shank nail hot-dip galvanised 34° type ETA-AN

NL-ANC-34°-ETA/AN-(HDG)-4,0X60

With ETA approval
x 2000 db
Gázpatron DIGA® WO-1/21, WO-1/34 és Paslode Impulse IM 350-hez

GÁZPATRON DIGA WOODHOZ 80 ML

x 2 db
Gázpatron DIGA® WO-1/21, WO-1/34 és Paslode Impulse IM 350-hez

GÁZPATRON LP48 DIGA WOODHOZ 80 ML

x 2 db