Pin driver DIGA WO AN 34/60
Pin driver DIGA WO AN 34/60
MASTER
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Tensión nominal | 7.2 V |
Batería recargable/capacidad de la batería | 2.5 Ah |
Número de inserciones de clavo por carga de la batería | 800 Uds |
Tipo de batería recargable/batería | Ion-litio |
Tiempo de carga | 90 min |
Capacidad del depósito | 36 Uds |
Adecuado para el diámetro mínimo/máximo del clavo | 4 - 4 mm |
Se puede utilizar para la longitud mínima/máxima de clavo | 30-60 mm |
Longitud | 327 mm |
Anchura | 137 mm |
Altura | 310 mm |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!