Pin driver DIGA CS-3 starter set 4001 pcs
Pin driver DIGA CS-3 starter set 4001 pcs
Ürün no. 0988014330
EAN 4065746087704
-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Bir Würth şubesindeki stoku kontrol etmek için lütfen oturum açma bilgilerinizi kullanarak oturum açın.
Herhangi bir sorunuz varsa lütfen şu numaradan hizmet yardım hattımızı arayın: +49 7940 15-2400.
Henüz bir Würth müşterisi değil misiniz? Yoksa Würth müşterisi olmanıza rağmen online mağaza için oturum açma bilgileriniz mi yok? Şimdi sadece birkaç adımda online kaydolabilirsiniz. Biz girdiğiniz bilgileri kontrol edip onayladıktan sonra stok düzeylerini ve fiyatlarını sorgulayabilir ve siparişlerinizi hemen verebilirsiniz.
Sadece ticari amaçlı
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
High-performance DIGA® CS-3 gas unit for concrete, steel and solid wall fastenings
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Pin driver DIGA CS-3 starter set 4001 pcs dahil:
1
x
Açıklama:
Beton, çelik ve sert tuğla/duvar armatürleri için yüksek performanslı gaz cihazı.
Miktar:
1
x
1,600
x
Şarjör ve yakıt hücresinde çiviler NG CS-2 HFB
DIGA CS2/3 ÖZEL ÇİVİ(GAZ KAR.DAHL)D3-22M
Açıklama:
Çivi uzunluğu: 22 mm
Yüksek kaliteli kademeli çivi,∅ 3,0 mm, DIGA CS-2 POWER ile uyumlu, yüksek mukavemetli betonda armatürler için özel olarak tasarlanmıştır
Miktar:
1,600
x